足場ハンマー セーフティーリング付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 73540399 品番 M-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。

用途足場の組み立てや解体用 幅(mm)約93 全長(mm)約315 質量(g)約990 頭径(Φmm)44 主な用途組立作業・解体作業
注意
※カラビナ工具差し・落下防止コードは別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする