2PC 静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り KAKUI 73540435 2PC 静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り KAKUI 73540435 2PC 静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り KAKUI 73540435

静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード73540435 品番2PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

すり減ったり破損した樹脂ヘッドの交換用。
樹脂ヘッドの取り外し方法:樹脂ヘッドの溝にマイナスドライバーを差し込み上下に動かして外す。
樹脂ヘッドの取付方法:新しい樹脂ヘッドを差し込み、ヘッドを叩いて打込む。

用途カクイ静音足場ハンマーの交換樹脂ヘッド 頭径(Φmm)38 主な用途組立作業・解体作業
注意
※カクイ以外の静音足場ハンマーには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする