曜日別特売
L-507-2-WH L型棚受金具 ジョー・プリンス竹下 73540523

L-507-2-WH L型棚受金具 ジョー・プリンス竹下 73540523
L-507-2-WH L型棚受金具 ジョー・プリンス竹下 73540523

L型棚受金具

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード73540523品番L-507-2-WH
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。

用途
家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
注意
※開く時、ストッパーが完全に効いている事をご確認の上ご使用下さい。
※開く時、ストッパーが正しく掛かっていることをご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73540505
2022-06-29
用途: カウンターの収納
建設業・工事業

初めて採用したので、どのくらいの強度があるのか気になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする