ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の ヒンジ
キャビネットヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73540539
品番
B-402-SUS-R
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ROHS対応品です。
用途
キャビネット
材質
ステンレス鋼板(SUS-430)
勝手
右
仕上
研磨
推奨ねじ
M3皿小ネジ
適合扉厚(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらは右勝手です。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。