B-402-SUS-L キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下 73540548 B-402-SUS-L キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下 73540548

キャビネットヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73540548 品番B-402-SUS-L
参考基準価格(税別)¥225 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ROHS対応品です。

用途キャビネット 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 勝手 仕上研磨 推奨ねじM3皿小ネジ 適合扉厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらは左勝手です。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする