ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の ガラス用金物
ジョー・プリンス竹下の マグネバン
キャッチ受け(5mm用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73540566
品番
L-368-1-CR
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ROHS対応品です。
ガラス用キャッチ受けです。
取り付けが簡単です。
用途
キャビネット
付属品
スペーサー1個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5
注意
※上部付けの製品です。下部付け、側面付けには使用しないで下さい。※ガラス上部にスペーサーを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けて下さい。