MYDO-TS200 myDOタックシート エヌシーアイ販売 73540705

 

MYDO-TS200 myDOタックシート エヌシーアイ販売 73540705
MYDO-TS200 myDOタックシート エヌシーアイ販売 73540705
MYDO-TS200 myDOタックシート エヌシーアイ販売 73540705
MYDO-TS200 myDOタックシート エヌシーアイ販売 73540705

myDOタックシート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)200×200
内容量1パック(3枚)注文コード73540705品番MYDO-TS200
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。

用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート寸法(mm)200×200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※造形物の反りを防止を100%保証するものではありません。
※当シートをベッドテーブルを加熱した状態で貼付けると火傷の危険がありますので、3Dプリンタのベッドテーブルの温度を室温(常温)まで下げた状態で貼付け作業を行ってください。
※当シートを貼付ける前に、3Dプリンタのベッドテーブルに造形物の破片などが無いように、きれいに清掃して、空気が入らないように十分着圧して貼付けて下さい。
※多孔式のベッドテーブルにシートを貼り付ける場合は、シートとベッドテーブルの接地面積が通常のベッドテーブルより小さくなるために、シートとテーブルの貼り付きが弱くなることがございます。

商品説明動画

myDOタックシート - 3Dプリンタ用造形安定シート
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: ABSフィラメントでの3Dプリント

今までABSを使う場合はスティックのりを使わないと定着できなかったが
このシートを貼る事でのり無しでOKになりました。
ABS用と言うだけあって、ABSとの相性はバッチリのようです。

対象商品 : 73540705
2021-09-13
用途: ABSの印刷
製造業

とても張り付きが良いです。
他のベッドの上に貼れるので拡張性が高い。
もう少し大きいサイズがあるとなおよい。

対象商品 : 73540696
2022-09-07
用途: 3Dプリント
建設業・工事業

これその物の粘着が弱く、プリント中に台座から剥がれてきてプリント失敗です。2回目のプリントで必ず剥がれ、新しく張り直し。コスト最悪になってしまいました。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見をありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 73540705
2019-04-27
用途: 3Dプリンタの定着用シートとして

PLAフィラメントでヒートベッドを使用してプリントしてみましたが、設置面積が大きいと金属ヘラを使用しても剥がすのが困難なほど、非常に強力に定着します。強力すぎて逆に不便に感じるほどです。寿命についてはまだ分かりませんが、プリントしたものを剥がすときにどうしてもヘラで傷ついてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 73540714
2018-10-27
用途: ヒートベッド無しのPLA専用3Dプリンタに使用。

中国製の激安3Dプリンターのベッドテーブルが傷だらけになってきたので使用しました。ファーストレイヤーの食いつきが良くなり、それが理由での失敗が少なくなりました。反面、底面積が広い造形物がベッドから引き剥がすのが大変になりましたが、まぁトレードオフで許容範囲かと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする