アックスブレーン
アックスブレーンの ヘッドライト
アックスブレーンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73541186
品番
AHL110R-LED
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!!
長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!!
手元が照らしやすい可動式ヘッド!!
装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類
LED
付属品
単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)
85(乾電池含む)
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
点灯方式
High・Low・ストロボ
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
High:110・Low:40
防水保護等級
IPX-4