ハイロジック
ハイロジックの サニタリー商品
ハイロジックの タオル掛け
ハイロジックの タオルバー
スタイリッシュ 折りたたみバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73541275
品番
58670
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
折りたたみ式のバーでタオルかけなどに。
使わないときは折りたたんで省スペース化。
材質
鉄
長さ(mm)
310
色
クローム
耐荷重(kg)
約5
アズワン品番
64-9706-29
出幅(mm)
50
注意
※重たいもの、壊れやすいもの、貴重品はかけないでください。