98479 ワイヤーシェルフ サイズ:ミニ ハイロジック 73541449 98479 ワイヤーシェルフ サイズ:ミニ ハイロジック 73541449 98479 ワイヤーシェルフ サイズ:ミニ ハイロジック 73541449

ワイヤーシェルフ サイズ:ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73541449 品番 98479
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材か2×4材のどちらかを用途に合わせてご用意ください。
横長なら奥行15cmの板材、縦長なら2×4材・1×4材!
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。

付属品皿タッピン3.5×20 材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂 サイズミニ 安全荷重(kg)1.5(平面)/1個あたり アズワン品番64-7753-83
注意
※シェルフにするには本パックが2パック以上必要です。
※棚板は付属しません。別途ご用意ください。
※奥行15cmの棚板を使用する場合は、厚みは20mm以下で強度のあるものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする