98483 ワイヤーシェルフ サイズ:ロング ハイロジック 73541485 98483 ワイヤーシェルフ サイズ:ロング ハイロジック 73541485 98483 ワイヤーシェルフ サイズ:ロング ハイロジック 73541485

ワイヤーシェルフ サイズ:ロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73541485 品番 98483
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルでインテリアにマッチしたシェルフができます。
棚板を固定しないので、多彩なレイアウトで壁をおしゃれに変身!
また、高さや枚数変更もカンタン。
棚板は、奥行15cmの板材をご用意ください。
木壁には付属のネジで、石膏ボードには付属のクロスピンで取付。

サイズロング 材質(本体)鉄/(取付ユニット)ABS樹脂 安全荷重(kg)5(平面)/1個あたり 付属品皿タッピン3.5×20 アズワン品番64-7753-87
注意
※シェルフにするには本パックが2パック以上必要です。
※棚板は付属しません。別途ご用意ください。
※棚板の厚みは17mm以下で強度のあるものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする