サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの ハンディタイプ
水アカトリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73541572
品番
MNCK706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
弾性のあるゴムと研磨パウダーを組み合わせた特殊ゴム研磨材で、水だけで汚れを落とせ、素材を傷つけません。(中性洗剤との併用も可)
握りやすいハンドル付きでスミやカドにも使いやすい形状です。
用途
墓石の水アカ、薄シミ、もらいサビなどの気になるとろこに使用して下さい。
長さ(mm)
(ゴム部)約70
幅(mm)
(ゴム部)約10
厚さ(mm)
(ゴム部)約6
全長(mm)
約180
材質(柄部)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
60
材質(ゴム)
研磨材入りゴム
注意
※黒みかげには使用できません。キズを残す恐れがあります。目立たない箇所で試してからご使用下さい。
※洗剤等と併用された場合はよく水洗いし、乾燥させて下さい。
※強酸性・強アルカリ性の洗剤や油との併用はしないで下さい、