57319 スムースアジャスター ハイロジック 73541607 57319 スムースアジャスター ハイロジック 73541607 57319 スムースアジャスター ハイロジック 73541607

スムースアジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M6 注文コード73541607 品番57319
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はねじ径・色など10種類から選べます 他の種類を見る

リビングやオフィスで移動の多い家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき、素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。
材質別の廃棄ができます。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン タイプすべる ねじピッチ(mm)1 ねじ径M6 外径(Φmm)20 アズワン品番64-9704-38
注意
※キズ防止機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする