曜日別特売
57328 スムースアジャスター ハイロジック 73541643

 

57328 スムースアジャスター ハイロジック 73541643
57328 スムースアジャスター ハイロジック 73541643
57328 スムースアジャスター ハイロジック 73541643

スムースアジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M8注文コード73541643品番57328
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

リビングやオフィスで移動の多い家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき、素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。
材質別の廃棄ができます。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレンタイプすべるねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8外径(Φmm)32アズワン品番64-9704-42
注意
※キズ防止機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする