57330 スムースアジャスター ハイロジック 73541659 57330 スムースアジャスター ハイロジック 73541659 57330 スムースアジャスター ハイロジック 73541659

スムースアジャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8 ベージュ 注文コード73541659 品番57330
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はねじ径・色など10種類から選べます 他の種類を見る

リビングやオフィスで移動の多い家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき、素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。
材質別の廃棄ができます。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン ベージュ タイプすべる ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 外径(Φmm)32 アズワン品番64-9704-43
注意
※キズ防止機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする