ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
ノーマルアジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73541704
品番
57337
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
特化機能を必要としない場合の家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
汎用タイプ。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン
色
黒
タイプ
ノーマル
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径
M6
外径(Φmm)
20
アズワン品番
64-9704-48
注意
※キズ防止機能はありません。