ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
ノーマルアジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73541738
品番
57346
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
特化機能を必要としない場合の家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
汎用タイプ。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:耐衝撃性ナイロン
色
黒
タイプ
ノーマル
ねじピッチ(mm)
1.75
ねじ径
M12
外径(Φmm)
40
アズワン品番
64-9704-51
注意
※キズ防止機能はありません。