57366 ハイグリップアジャスター ハイロジック 73541774 57366 ハイグリップアジャスター ハイロジック 73541774 57366 ハイグリップアジャスター ハイロジック 73541774

ハイグリップアジャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8 注文コード73541774 品番57366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

リビングやオフィスで動かさない家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタン ベージュ タイプすべらない ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 外径(Φmm)25 アズワン品番64-9704-55
注意
※キズ防止機能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
自動車へのテーブル取付

荷室内に左右に突っ張る形で使用した。足の部分が微妙に粘性があり滑り止めになっている。本来の使い方と違うと言われてしまうかもしれないが、ネジ山の端面にマイナスドライバーがかかるような溝があるとよい。今回は金鋸で溝を作って使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする