ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
ダイカストアジャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73541808
品番
57373
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
リビングやオフィスで動かさない家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
ねじ径
M8
色
黒/クローム艶消し
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABS
タイプ
重量用
ねじピッチ(mm)
1.25
外径(Φmm)
25
アズワン品番
64-9704-58
注意
※キズ防止機能はありません。