ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
ダイカストアジャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10
注文コード
73541826
品番
57377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
この商品は
ねじ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リビングやオフィスで動かさない家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
ねじ径
M10
色
黒/クロームヘアライン
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABS
タイプ
重量用
ねじピッチ(mm)
1.5
外径(Φmm)
40
アズワン品番
64-9704-60
注意
※キズ防止機能はありません。