ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
ダイカストアジャスター 小型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73541835
品番
57378
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
小型(本体外形)のハイグレードタイプ。
テーブルやイスの高さ調整に。
小型なので薄い側板への取付けに最適です。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン)
色
黒/クローム艶消し
タイプ
小型
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径
M6
外径(Φmm)
20
アズワン品番
64-9704-61
注意
※キズ防止機能はありません。