57379 ダイカストアジャスター 小型 ハイロジック 73541844 57379 ダイカストアジャスター 小型 ハイロジック 73541844 57379 ダイカストアジャスター 小型 ハイロジック 73541844

ダイカストアジャスター 小型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73541844 品番 57379
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

小型(本体外形)のハイグレードタイプ。
テーブルやイスの高さ調整に。
小型なので薄い側板への取付けに最適です。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン) 黒/クローム艶消し タイプ小型 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 外径(Φmm)20 アズワン品番64-9704-62
注意
※キズ防止機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする