57397 アジャスター受座 ネジ止めタイプ ハイロジック 73541914 57397 アジャスター受座 ネジ止めタイプ ハイロジック 73541914 57397 アジャスター受座 ネジ止めタイプ ハイロジック 73541914

アジャスター受座 ネジ止めタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8 注文コード73541914 品番57397
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はねじ径など3種類から選べます 他の種類を見る

側板、薄い取付面に最適です。
テーブルやいすの高さ調整に。

材質ZDC(3価クロメート) タイプネジ止め ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 外径(Φmm)35×15 アズワン品番64-9704-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする