ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
アジャスター受座 ネジ止めタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M6
注文コード
73541939
品番
57399
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
側板、薄い取付面に最適です。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質
ZDC(3価クロメート)
タイプ
ネジ止め
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径
M6
外径(Φmm)
19
アズワン品番
64-9704-72