ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
アジャスター受座 ネジ止めタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73541948
品番
57400
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
キャスター、アジャスターの受座に。
テーブルやいすの高さ調整に。
ねじ径
M8
材質
鋼(3価クロメート)
タイプ
ネジ止め
ねじピッチ(mm)
1.25
外径(Φmm)
25
アズワン品番
64-9704-73