ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
アジャスター受座 ネジ止めタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73541966
品番
57403
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
キャスター、アジャスターの受座に。
テーブルやいすの高さ調整に。
ねじ径
M12
材質
鋼(3価クロメート)
タイプ
ネジ止め
ねじピッチ(mm)
1.75
外径(Φmm)
43
アズワン品番
64-9704-75