ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ねじ・ボルト・ナット
木ネジプラパート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73541975
品番
57476
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。
テーブルやイスの高さ調整に。
材質
木ネジ:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)
色
透明
タイプ
木ネジ取付
外径(Φmm)
17
アズワン品番
64-9704-85
木ねじ径(mm)
3.5