用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本色ホワイト質量(g)約90(電池含む)電源単4形乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23表示形式デジタル使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)アズワン品番65-1211-20RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5準拠アラーム2種類タイマー機能10キーカウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)カウントアップ機能99分59秒(最大)