野宮産業
野宮産業の 手研磨
野宮産業の 手作業ブラシ
野宮産業の コンデンサーブラシ
ナイロンコンデンサーブラシロングver(シングル)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
73542437
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
全長(mm)
450
軸径(Φmm)
3
ブラシ径(Φmm)
0.2
植毛部(外径×植付)(mm)
10×65
用途
長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質
(芯線)ワイヤー
材質(ブラシ部)
ナイロン
注意
※針金先端部は尖っている為突き刺さりに注意毛に癖が付きやすいので保管にご注意ください。