ナイロンコンデンサーブラシロングver(シングル)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 73542482 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。

全長(mm)470 軸径(Φmm)4.5 ブラシ径(Φmm)0.3 植毛部(外径×植付)(mm)38×75 用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。 材質(芯線)ワイヤー 材質(ブラシ部)ナイロン
注意
※針金先端部は尖っている為突き刺さりに注意毛に癖が付きやすいので保管にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする