三友
三友の 足場周辺機器
三友の グロメット、ゴム足
強力ファミリー吸盤 かまぼこくもり横穴式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73543663
品番
HR‐676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途
壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
横穴式
径(Φmm)
60
安全荷重(kg)
2