三友
三友の 足場周辺機器
三友の グロメット、ゴム足
強力ファミリー吸盤 立横穴式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
73543785
品番
HR‐663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途
壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
立横穴式
径(Φmm)
20
安全荷重(kg)
0.6