三友
三友の 足場周辺機器
三友の グロメット、ゴム足
強力ファミリー吸盤 両面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
73543952
品番
HR‐687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
径(Φmm)
20
安全荷重(kg)
0.2
材質
エラストマー樹脂
タイプ
両面
用途
壁等に