曜日別特売
HR‐2196 トラック用ゴムバンド 三友 73544196

HR‐2196 トラック用ゴムバンド 三友 73544196
HR‐2196 トラック用ゴムバンド 三友 73544196
HR‐2196 トラック用ゴムバンド 三友 73544196

トラック用ゴムバンド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(45本)
幅(mm)18
内容量1袋(45本)注文コード73544196品番HR‐2196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ブルーシートのハト目に適したゴムバンドです。

幅(mm)18長さ(m)1厚さ(mm)約2折径(cm)-太さ(Φmm)-材質ブチルゴム仕様大型トラック用
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 軽トラックの幌用バンド

軽トラックに幌を付けて使っていますが、固定バンドのハトメの径が小さく、今までは20ミリのバンドを半分に切って、使っていました。
今回10ミリタイプを見つけたので、早速購入して古いバンドと交換しましたが、サイズもよく、また長さも適当で、大変使いやすくて良かったです。
消耗品だけに、大量に入っていて安価なのは助かります。

対象商品 : 73544126
2023-11-21
用途: 軽トラのシート用
自動車・二輪車・自転車関連業

某ホームセンターにて、安い軽トラ用のシートを購入しましたが、付属品のゴムバンドがすぐちぎれてしまい、使い物にならなくて、こちらのゴムバンドを購入しました。
感想としては、付属品のゴムバンドより、全然強くて、安心しました。

2023-06-28
用途: 軽トラックのシート張り
建設業・工事業

柔らかくてよく伸びるし良いと思ったのですが。
半年ほどでくちて切れ始めました。他の商品も試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73544135
2019-08-26
用途: ブルーシートの鳩目に使用
ガラスエッチング工房 ピリカその他業種

納期が遅れ遅れでしたが、品質には問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする