曜日別特売
PS-20 引手 横引き用 楓戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544739

PS-20 引手 横引き用 楓戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544739
PS-20 引手 横引き用 楓戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544739

引手 横引き用 楓戸引手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
サイズ155mm
仕上シルバー
内容量1セット(2個)注文コード73544739品番PS-20
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
サイズ155mm材質SUS304仕上シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする