三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPひも
炭カル入りPPひも
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73545167
品番
HR‐199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
一般包装に。紙と同じように捨てられるので環境に優しく、手触りが良い。
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
約290
用途
ゴミ等の結束に最適。