三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
PPコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73545212
品番
HR‐114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
一般包装・荷造り・園芸用に。撚りが無いので手触りがやさしい。
太さ(Φmm)
約4
長さ(m)
110
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
230
仕様
平紐(コード)
包装形態
シュリンクパック