三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
カラーロープ PP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73545282
品番
HR‐144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
選べる各色 耐水性に優れ、軽くて水に浮く。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
ポリプロピレン
色
青
質量(g)
50
仕様
使用目安:約5kg
包装形態
ビニールのパッケージに入っています。