曜日別特売
52008-AK004 SUPER Coolant Touring 4L HKS 73545310

SUPER Coolant Touring 4L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(4L)
注文コード
73545310
品番
52008-AK004
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

より安全にオールマイティな性能
長期間にわたる防錆性・防蝕性でエンジンを守るロングライフクーラント
SUPER COOLANT[Touring]は、消泡性・防錆性・防錆性に優れ、凍結温度-37℃までの環境までご使用いただけるロングライフクーラントです。
ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。

成分
防錆剤、冷却強化剤
色
Pink
内容量(L)
4
交換目安
2年~3年
名称
不凍液
主成分
純水、エチレングリコール(40~50%)
凍結温度(℃)
-37(代表値)
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする