長寿命スーパークーラント

長寿命スーパークーラント - 古河薬品工業

日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。
精製水(又は水道水)で30%~60%(凍結温度-15℃~-50℃)に希釈して使用できます。

容量(L)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
注意
※荷下ろしにフォークリフトが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0581818657-265340-0068
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0581880757-266340-0067
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする