スーパーグレードクーラント

スーパーグレードクーラント - 古河薬品工業

ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。
消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。
凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。

用途
エンジンの冷却液
付属品
抽出用コック、注入日付記入シール
トラスコ品番
436-3645
材質
エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
色
緑
容量(L)
20
温度(℃)
原液凍結:-40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0581796756-263
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする