三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
パイレンロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73545377
品番
HR‐076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐水性に優れ、軽くて水に浮く
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
10
材質
ポリプロピレン
色
白×赤
質量(g)
140
種類
16打ち
包装形態
小袋入り