三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
パイレンロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73545386
品番
HR‐077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
耐水性に優れ、軽くて水に浮く
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
5
材質
ポリプロピレン
色
白/青
質量(g)
160
種類
16打ち
包装形態
小袋入り