三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ナイロンテグス・タコ糸
たこ糸 カード巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73545508
品番
HR‐155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
綿素材のたこ糸。手芸・工作・料理等に
太さ(Φmm)
2.5
長さ(m)
10
材質
綿
色
生成
質量(g)
50