三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ナイロンロープ
ニューロープ ナイロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73545526
品番
HR‐311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
復元性が良く、衝撃に強い
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
ナイロン
色
白/グレー
質量(kg)
約0.4
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
用途
船舶・水産業・漁業・レジャー等に使用下さい。
引張強度(kg)
約700