三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ナイロンロープ
ナイロンロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73545544
品番
HR‐041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
復元性が良く、衝撃に強い
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
白/グレー
質量(kg)
約0.08
種類
3ツ打
包装形態
小袋入り