三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ポリエステルロープ
ニューロープ ポリエステル金剛打
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73545605
品番
HR‐1690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い。ヨリが少なくほつれにくい。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
色
白
種類
12打
包装形態
シュリンクパック
質量(g)
800