三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
ニューロープ ポリエステル混撚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73545614
品番
HR‐1680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
強度がありしなやかで作業性が良い
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
オレンジ
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
用途
農業・漁業・レジャー等に使用下さい。
質量(g)
300