三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 紙ひも
紙ひも ミニモ12号
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73545718
品番
HR‐287
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
環境に優しいエコ商品。梱包や古紙回収時の結束に
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
50
材質
紙(再生紙)
色
クラフト
質量(g)
100