三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 紙ひも
紙ひも 30号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73545736
品番
HR‐293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
環境に優しいエコ商品。梱包や古紙回収時の結束に
太さ(Φmm)
約3
長さ(m)
70
材質
紙(再生紙)
色
クラフト
質量(g)
270